Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421465
Rubix:781310361038
fabricante:40421465

Documentos
Detalles de producto : N1 40 55 10 90NBR 40421465
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 40 55 10 90NBR 40421465
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,44 € Sin IVA
/ unidad
38,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
