Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421466
Rubix:798388157000
fabricante:40421466




Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 6.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : N 42 55 6,5 90NBR 40421466
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 42 55 6,5 90NBR 40421466
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 6.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,44 € Sin IVA
/ unidad
38,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días