Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24027656
Rubix:798390248000
fabricante:24027656


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 160 180 15 B209 70NBR 24027656
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,97 € Sin IVA
/ unidad
307,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días