Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421286
Rubix:798388085000
fabricante:40421286

Detalles de producto : T OF 40 16 10 88NBR 40421286
T OF 40 16 10 88NBR 40421286
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,71 € Sin IVA
/ unidad
57,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
