Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:410001
Rubix:798388857000
fabricante:SK300 120 X 99 X 7,80 X 10,50 98 AU 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 99 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 120 99 7,8 928 98AU 410001
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,591 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro interior | 99 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,07 € Sin IVA
/ unidad
138,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días