Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339345
Rubix:798390985000
fabricante:24339345

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 40 52 7 K212 PTFE 24339345
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción considerablemente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,42 € Sin IVA
/ unidad
298,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
