BA 18 30 7 40411224

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411224
Rubix:018030070038
fabricante:40411224
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 18 30 7 40411224


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días