Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 145,00 170,00 13,00 902
Rubix:798881305000
fabricante:40413717


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 145 170 13 72 NBR
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días