Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 24,00 42,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:024042100038
fabricante:40411181


Resumen técnico
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 24 42 10 40411181
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días