Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412654
Rubix:798388770000
fabricante:40412654


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 65 85 12 75FKM 40412654
Sello de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Material del sello de eje 75 FKM 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,46 € Sin IVA
/ unidad
153,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días