Referencias
SKF:6373
Rubix:798005195000
fabricante:506635
EAN:0085311004527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 6373
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.88 mm |
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días