Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412841
Rubix:075095109038
fabricante:40412841


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 75 95 10 40412841
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con un labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,61 € Sin IVA
/ unidad
660,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días