B1FUD 40 62 7 40412242

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412242
Rubix:040062072038
fabricante:40412242
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 40 62 7 40412242


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días