BAFUDX7 15 32 7 40413627

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413627
Rubix:015032070038
fabricante:40413627
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 15 32 7 40413627


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días