Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411279
Rubix:020047102038
fabricante:40411279


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 20 47 10 40411279
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días