Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 140,00 170,00 15,00 902
Rubix:140170151038
fabricante:49011061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 140 170 15 4901106100
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de manera fiable las perforaciones del alojamiento. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes sometidos a una exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días