Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 250,00 280,00 16,00 902
Rubix:798388384000
fabricante:40412025


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 250 280 16 72NBR 40412025
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,86 € Sin IVA
/ unidad
447,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días