Referencias
Dichtomatik:67062653
Rubix:799073532000
fabricante:67062653

Detalles de producto : WA NIF 25,0X 36,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
