Referencias
SKF:17456
Rubix:798295256000
fabricante:518968
EAN:0085311018630


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 17456
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 66.62 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € Sin IVA
/ unidad
18,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días