BAFUDX7 190 220 15 40412317

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412317
Rubix:190220150038
fabricante:40412317
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 190 220 15 40412317


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
179,92 € Sin IVA
/ unidad
217,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días