Referencias
Dichtomatik:67044088
Rubix:799075345000
fabricante:67044088

Detalles de producto : WA NIF 45,0X 60,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
