Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 105,00 140,00 15,00 72 NBR 902
Rubix:105140154038
fabricante:40411542


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 105 140 15 40411542
40411542 RETÉN B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € Sin IVA
/ unidad
144,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días