Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413126
Rubix:798389839000
fabricante:40413126


Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 108 140 15 75FKM 40413126
40413126 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,22 € Sin IVA
/ unidad
244,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días