Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411087
Rubix:008024070038
fabricante:40411087

Documentos
Detalles de producto : BA 8 24 7 40411087
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
