BAU5SLX2 70 125 12 72NBR 40413673

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413673
Rubix:798391081000
fabricante:40413673
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5SLX2 70 125 12 72NBR 40413673


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
70,99 € Sin IVA
/ unidad
85,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días