BASL 20 40 7 40411230

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411230
Rubix:020040071038
fabricante:40411230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BASL 20 40 7 40411230


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
25,61 € Sin IVA
/ unidad
30,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h