Referencias
Dichtomatik:49383725
Rubix:799075607000
fabricante:49383725

Documentos
Detalles de producto : WAS 12,0X 28,0X 7,0 NB70C4
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días