BAU5X2 110 130 12 72NBR 40413854

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413854
Rubix:798387731000
fabricante:40413854
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5X2 110 130 12 72NBR 40413854


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
71,12 € Sin IVA
/ unidad
86,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días