Referencias
Dichtomatik:67104268
Rubix:799072236000
fabricante:67104268

Detalles de producto : WA NIF 32,0X 45,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,18 € Sin IVA
/ unidad
17,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
