Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411756
Rubix:798388330000
fabricante:B 2 27 X 47 X 0 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 27 47 10 72NBR 40411756
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días