Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413179
Rubix:085150121038
fabricante:40413179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 85 150 12 40413179
40413179 JUNTA DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,88 € Sin IVA
/ unidad
132,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días