WASY 30,0X 52,0X 7,0 NB8034

Junta del eje (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67118695
Rubix:799075393000
fabricante:67118695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WASY 30,0X 52,0X 7,0 NB8034


Cualidades

-Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Motores hidráulicos;Bombas;Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes,cubos, ejes);Uso en aplicaciones presurizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días