Referencias
Dichtomatik:67048792
Rubix:799075288000
fabricante:67048792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WCS 180,0X 220,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 411 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días