Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413070
Rubix:055070078038
fabricante:40413070

Documentos
Detalles de producto : BABSL 55 70 7 40413070
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto está formado por una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
