Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400271
Rubix:799072355000
fabricante:400271

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 30,0X 42,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
