Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:31702
Rubix:798388411000
fabricante:B1 480 X 520 X 0 X 20 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 480 520 20 72NBR 31702
31702 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 480 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1347,38 € Sin IVA
/ unidad
1630,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días