Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411288
Rubix:037062100038
fabricante:BA 37 X 62 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 37 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 37 62 10 40411288
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 37 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días