Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:411240
Rubix:799072268000
fabricante:BAUM6X7 125 X 160 X 12 X 0 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 125,0X 160,0X 12,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,61 € Sin IVA
/ unidad
352,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días