Referencias
SKF:10X26X7 HMSA10 V
Rubix:799023834000
fabricante:523413
EAN:7316572542446

Detalles de producto : 10X26X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € Sin IVA
/ unidad
5,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
