VA 220 60FKM FP603401

SELLADOS ROTATIVOS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67034919
Rubix:799074224000
fabricante:67034919
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior198 mm
Diámetro exterior228 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 220 60FKM FP603401


V-RING SELLO FRONTAL Modelo:VA Diámetro interior:198,00 mm Diámetro exterior:228,00 mm Altura del asiento:20,00 mm Material:NBR 60 Sh

Información técnica


Atributos
Peso neto253 g
Diámetro interior198 mm
Diámetro exterior228 mm
Anchura25 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
231,68 € Sin IVA
/ unidad
280,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días