KR 40 PPX

Seguidor de leva (rodillo de levas)

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:KR 40 PPXA
SKF:KR 40 PPX
Rubix:798795888000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KR 40 PPX


Los rodillos de leva con eje (rodillos de apoyo tipo espárrago) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un espárrago macizo roscado en lugar de un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Los rodamientos pueden relubricarse por el espárrago.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Fácil de montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Diámetro exterior40 mm
Materialbearing steel
110,81 € Sin IVA
/ unidad
134,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días