Referencias
McGill:MCFR 16-SB
Rubix:823201622016

Documentos
Detalles de producto : MCFR-16-SB
Cam follower MCFR
Cam follower MCFR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Anchura | 28 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Serie | mcfr |
| Material | steel |
| Capacidad de carga dinám. | 5790 N |
| Velocidad de referencia | 19500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5790 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
