Referencias
Gates:B118 17x3000Li B3040 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348580000
fabricante:962261180
EAN:5414465299124


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b118 |
| Longitud interior | 3000 mm |
Detalles de producto : B 118 17X3000LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b118 |
| Longitud interior | 3000 mm |
| Longitud exterior | 3072 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 3040 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,35 € Sin IVA
/ unidad
37,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días