Referencias
Optibelt:32 X 7500
Rubix:798355947000
fabricante:1667207
EAN:4014486044706





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d295 |
| Longitud interior | 7500 mm |
Detalles de producto : D 295 32X7500
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5010 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d295 |
| Longitud interior | 7500 mm |
| Longitud exterior | 7626 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud indicativa | 7575 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días