8X1000

optibelt VB 8

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 X 1000
Rubix:798356590000
fabricante:1716630
EAN:4014486010220
brand logo
Resumen técnico
Perfil8
Designación de la correra8x1000
Longitud interior1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8X1000


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x91x91 mm
Peso neto42 g
Perfil8
Designación de la correra8x1000
Longitud interior1000 mm
Longitud exterior1031 mm
Anchura superior8 mm
Altura5 mm
Longitud indicativa1019 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 Sin IVA
/ unidad
9,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días