C 77 22X1952LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C77 22x1952Li C2010 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348881000
fabricante:962360770
EAN:5414465304477
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac77
Longitud interior1952 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 77 22X1952LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac77
Longitud interior1952 mm
Longitud exterior2053.6 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2010 mm
Materialsbr
Sección22 mm
29,54 € Sin IVA
/ unidad
35,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días