B 46 17X1170LI DELTA CLASSIC

Sección 17 x 11

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:B46 17x1170Li B1210 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348801000
fabricante:962260460
EAN:5414465294969
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab46
Longitud interior1170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 46 17X1170LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab46
Longitud interior1170 mm
Longitud exterior1247 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1210 mm
Materialsbr
13,13 € Sin IVA
/ unidad
15,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días