B 77 17X1960LI DELTA CLASSIC

Sección 17 x 11

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:B77 17x1960Li B2000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348832000
fabricante:962260770
EAN:5414465296086
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab77
Longitud interior1960 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 77 17X1960LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab77
Longitud interior1960 mm
Longitud exterior2035 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2000 mm
Materialsbr
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días