Referencias
Optibelt:22 X 2450
Rubix:798355794000
fabricante:1774059
EAN:4014486037708





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c96 1/2 |
| Longitud interior | 2450 mm |
Detalles de producto : C 96 1/2 22X2450
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x229x229 mm |
|---|---|
| Peso neto | 794 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c96 1/2 |
| Longitud interior | 2450 mm |
| Longitud exterior | 2538 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2508 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,17 € Sin IVA
/ unidad
46,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días