IDG5-F02-S

Secador de aire de membrana serie IDG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDG5-F02-S
Rubix:751610332043
fabricante:IDG5-F02-S
EAN:3618036083699
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico50 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDG5-F02-S


Los secadores de aire de membrana de la serie IDG están disponibles como unidad individual o como unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un filtro micrónico y un filtro submicrónico en una unidad individual. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen una salida del aire purgado con conexión única. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de aire de membrana, el aire será evacuado mediante un tubo alejado del secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana

Cualidades

Membrane air dryer series
Single unit style
10 sizes available
Port sizes: 1/8" to ½"

Aplicaciones

Machine tool;Measuring machine;Semiconductor-related manufacturing equipment;Powder coating;Food machinery;Packaging machine

Información técnica


Atributos
Peso neto204 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico50 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialdie-cast aluminum (body), resin (housing)
521,57 € Sin IVA
/ unidad
631,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días